警報出力
接点方式:無電圧半導体接点a/b接点切替式
接点動作:侵入検知…ワンショット動作、カバー監視異常…連続出力、照準位置異常…連続出力、自己診断異常…連続出力、電源電圧異常…連続出力、長期診断異常…連続出力
接点定格:AC/DC24V.0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.32)
出力
【起動】接点方式:無電圧半導体接点a接点、接点動作:侵入検知・・・ワンショット動作/オフディレイ動作切替式、接点定格:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)、
【タンバー】接点方式:無電圧機械式接点b接点、接点動作:連続出力、接点定格:AC/DC24V・0.1A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)
表示灯
【アラーム】 赤色LED:ウォームアップ時…点滅、侵入検知時…点灯、カバー監視異常…連続点滅、照準位置異常…連続点灯、自己診断異常…連続点滅、電源電圧異常…連続点灯、長期診断異常…連続点滅(※モードセレクターでON/OFF可)
【メモリー】赤色LED:メモリー表示時、3分点滅、47分点灯するオートリセット動作、/50分点滅するオートリセット動作 切替式(モードセレクターで点滅→点灯/点滅、ON/OFF可)
検知方式パッシブインフラレッド方式(トリプルミラー+ファジィ処理)
電源電圧(V)DC9〜DC28(極性なし)
消費電流(mA)40以下
機能感度設定、運用モード設定、メモリー表示設定、自己診断、電源電圧監視、温度補償、タンパー、照準、環境対応強化、壁沿検知、ウォークテスト、近方エリア無効設、起動出力時間設定、長期診断
高さ(m)取付:2.0〜6.0(運用モードにより異なります)、低所モード…2.0〜2.7、高所モード…2.7〜3.5、ペットモード…2.5〜3.0、高密度モード…2.0〜6.0
角度調整範囲エリア:水平方向±45°(5°ピッチ)、上下方向17°(無段階調節)
使用周囲温度(℃)-25〜+55(結露無きこと)
設置場所屋外/屋内の壁面
保護等級IP55相当
配線接続端子式(M2.6セルフアップ端子)
質量(g)約600
材質本体/窓:樹脂
色本体:グレ-/窓:ブラック
仕様警戒エリア:立体警戒型最長部15m、108本(54対)