パッシブセンサー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様警戒エリア:面警戒/最長部20m/16本(8対) 注文コード74088176 品番PA-6820B(BL)
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

省エネ・コンパクト設計のベーシックなセンサー!!
黒色(BL)仕様を全機種にラインナップしました
省エネ設計(低消費電流化)
消費電流をメーカー従来品比約3分の1(8mA)に低減。
従来よりも小型の電源装置を利用でき、コストダウンが図れます。
省エネ設計(低電圧化)
動作電圧はDC7〜30V。
配線抵抗による電圧ドロップをあまり気にすることなく線材の選定、長距離配線が可能。
リニューアルにも適します。
全ての警戒型全機種に黒色をラインナップ
独自の警戒エリアを構成
施工・メンテナンス性の向上
高い安定性
容易な感度切替機能
切替式カウント機能
警報出力切替機能
アラームメモリー機能
グリーン設計
変色対策

検出方式パッシブインフラレッド方式 電源電圧(V)DC7〜30(極性なし) 消費電流(mA)8以下 接点方式無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式) 動作接点ワンショット動作(約2秒) 定格接点:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω) 機能アラームメモリー:メモリー表示灯が3分点滅、47分点灯するオートリセット動作(モードセレクターでON/OFF可)、感度切替:60・80・100・120%切替式 表示灯【アラーム】赤色LED/ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯(モードセレクターでON/OFF可)、【メモリー】黄色LED/メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯 角度調整範囲エリア:上下30°、水平15°(ベース取付穴にて) 使用周囲温度(℃)-15〜+55(結露無きこと) 設置場所屋内:天井面(別売アタッチメントで壁付可) 配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続 質量(g)約130 材質樹脂 ブラック 仕様警戒エリア:面警戒/最長部20m/16本(8対)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする