徘徊お知らせ、通過検知、緊急呼び出しなど様々な用途にご使用いただけます。
電波を常時発信します。電波到達距離は、最大約8mです。
コンタクトコ-ル受信機と組み合わせて、徘徊・通過検知用の送信機として使用することができます。
外形寸法はΦ39×11mm と、従来のアクセスコ-ル送信機よりも小型化を実現。
電池寿命は約5年と、従来のアクセスコ-ル送信機よりも長寿命化を実現。
携帯される高齢者の動きに合わせて、発信周期を切り替えることができます。(0.7 秒/0.35 秒周期)
日常生活防水構造 IP67相当。
電池切れお知らせ機能付き(20秒に1回点灯)