ナノライト 059シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番62-2931-14 注文コード74088386 品番059R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

全長わずか37mm、重さ10gの極小キーホルダーLEDライト。
持ち歩いていることすら忘れてしまうほどの極小でありながら、しっかりと明るい高性能LEDライト。
純白の高輝度LEDは10万時間以上の寿命があります。
レッド ナノライトは「National Fallen Firefighters Foundation」へ寄付されます。

付属品ボタン電池 全長(mm)37 レッド 材質(本体)航空機グレードアルミ合金 質量(g)10 光源高輝度白色LED ヘッド径(Φmm)13 使用電池LR41形ボタン電池 4個 全光束(高出力)(Lm)10 アズワン品番62-2931-14 防水性IPX4 最大点灯時間8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする