画像準備中

オゾン除菌脱臭機

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番7-1095-21 注文コード74088395 品番OZ-3
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

介護臭やカビ・タバコなどの臭いを、オゾンの酸化力で除菌・脱臭します。イオンによる空気対流なのでファンがなく、静かな運転音です。

付属品USBケーブル 寸法(mm)80×62×140 質量(g)220 消費電力(W)0.5 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) 適合床面積〜20m2(約12畳) アズワン品番7-1095-21 オゾン発生量(mg/h)1・2・3(3段階切替)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41115262
2022-01-29
用途:
歯科医院の待合室
ヤマシタ歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

オゾン発生時の静粛性が素晴らしく
全く気にならない
空気より比重があるオゾンなので壁掛けできる点でも
本当に機能的に感じてます

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする