第一工業
第一工業の 施設用家具・備品
第一工業の 作業台・テーブル 施設用
第一工業の 作業テーブル 施設用
昇降式テーブル FPSシリーズ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
74088474
品番
FPS-1690K
参考基準価格(税別)
¥161,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1600×900×600〜800
型
角型
アズワン品番
8-2440-23
付属品
ネジ(4本脚/24個、5本脚/30個、6本脚/36個)
形式
組み立て式(要工具)
脚数(本)
4
材質(天板)
メラミン化粧板
材質(脚部)
スチール樹脂シート貼(木目調)
高さ調節
20mmピッチ・10段階調節
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません