TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の キッチン・調理用品
TAKAGI(高儀)の 水切り・たわし受け・ラック
TAKAGI(高儀)の スポンジ・たわし入れ
シンクラック ワイド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74088507
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
本体:スチール(亜鉛メッキ+紛体塗装) 吸盤:PVC
用途
シンク周りのソープやボトルの整理に
付属品
吸盤2個
耐荷重(kg)
約1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
260 × 60 × 110
耐熱温度(℃)
吸盤(PVC):100
アズワン品番
64-4071-39