昇降式テーブル 1800×1200×600〜800mm

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 74088508 品番 FPA-1812Q
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は277,200円となります。
参考基準価格(税別)¥280,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
付属品ネジ(4本脚/24個、5本脚/30個、6本脚/36個) 変形型 形式組み立て式(要工具) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×1200×600〜800 脚数(本)5 材質(天板)メラミン化粧板 材質(脚部)スチール樹脂シート貼(木目調) 高さ調節20mmピッチ・10段階調節 アズワン品番8-2440-29
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする