消毒スプレー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(130mL×36本) 注文コード 74088657 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

多過ぎず少な過ぎず、持ち運びに便利な丁度良いサイズ

用途手指・皮膚の洗浄・消毒 成分精製水、無水エタノール、アジピン酸ジイソプロピル、アラントイン、窒素 有効成分100mL中ベンザルコニウム塩化物 0.05g エタノール含有率(%)47 商品タイプ本体 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 効果消毒

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-12
用途:
訪問時の消毒に使用しております。
NCかわさきホームケア株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

今まではドラッグストアで購入しておりました。
取り扱いを止めてしまい困っておりましたが御社での取り扱いがあって
とても助かっております。
手荒れなく使える小型の消毒用スプレーなので重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする