TL760 ワンプッシュトイレワイパー アズマ工業 74088763 TL760 ワンプッシュトイレワイパー アズマ工業 74088763 TL760 ワンプッシュトイレワイパー アズマ工業 74088763 TL760 ワンプッシュトイレワイパー アズマ工業 74088763

ワンプッシュトイレワイパー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ヘッド:ポリプロピレン、パッド:EVA樹脂、柄:アルミ 注文コード74088763 品番TL760
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

ボタンをワンプッシュするだけで、手を汚さずシートを捨てる事ができます。

拭き幅(cm)約8 柄長(m)約410〜640 材質ヘッド:ポリプロピレン、パッド:EVA樹脂、柄:アルミ 質量(g)114 用途トイレの床や壁のお掃除に。 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74088763
2023-03-08
用途:
トイレ掃除に
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

以前使用していたメーカーのものが廃盤になっていたので類似のこちらを購入
使い勝手は以前の品のほうがよかった

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする