アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ブラシ
アズマ工業の デッキブラシ
ハンディデッキブラシ 化繊
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74088797
品番
BA698
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
コシが強く丈夫で長持ち
用途
床等のお掃除に。
材質
ブラシ:化繊、グリップ:木
質量(g)
175
ブラシ幅(mm)
約190
繰り返し・詰め替え
対応