アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ブラシ
アズマ工業の デッキブラシ
ハンディデッキブラシ シダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74088806
品番
BA683
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
硬めの天然繊維で汚れをこそぎ落す。
用途
床等のお掃除に。
材質
ブラシ:シダ、グリップ:木
質量(g)
148
ブラシ幅(mm)
約190
繰り返し・詰め替え
対応