カリタ
カリタの キッチン・調理用品
カリタの コーヒー用品・コーヒーマシン
カリタの コーヒーデカンタ・ドリッパー・プレス
カフェトール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74089085
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
たっぷり楽しむ1杯専用の、トールサイズのドリッパーです。
サイズ
1人用
適合
外径100mm以内、内径60mm以上のコーヒーカップ、101濾紙
材質
ポリプロピレン
色
ブラウン
質量(g)
70
本体寸法(mm)
120×69×57