カリタ
カリタの キッチン・調理用品
カリタの コーヒー用品・コーヒーマシン
カリタの コーヒーデカンタ・ドリッパー・プレス
ガラスドリッパー185
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74089128
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
透明感が美しい、耐熱ガラス製ドリッパーです。
ウェーブフィルター185専用
サイズ
2〜4人用
材質
本体:耐熱ガラス、ホルダー:ポリプロピレン
質量(g)
約120
本体寸法(mm)
130×110×82