ガラスドリッパー155

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74089137 品番
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

透明感が美しい、耐熱ガラス製ドリッパーです。
ウェーブフィルター155専用

サイズ1〜2人用 材質本体:耐熱ガラス、ホルダー:ポリプロピレン 質量(g)約80 本体寸法(mm)115×110×65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする