ケイワーク
ケイワークの レインウェア・ヤッケ
ケイワークの レインウェア
ケイワークの 高視認レインウェア
雨ほたる
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
74089244
品番
W40-OL-3L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
蛍光色の生地とスーツ上下に反射帯を備え、昼夜において着用者の存在を明らかにします。
背中はベンチレーション仕様で、袖口に着脱しやすいPVCアジャスターを搭載。
持ち運びに便利な収納袋付
色
オレンジ
サイズ
3L
混率(%)
表地:ナイロン100(透湿PUコーティング)/ポリエステル100(メッシュ)
アズワン品番
65-2344-25
耐水圧(mmH2O)
10000
透湿度(g/m
2
)
2000