シェルボシューズ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 74089287 品番 SS200-260
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

安全靴技術指針最高区分の耐滑性能。
耐油ソールを使用。
カップインソールなので外して丸洗い可能。
EVA素材のクッション性とEVAゴムインソールで長時間の立ち仕事にも最適。

材質EVA ブラック 質量(g)340(26.0cm/片足) サイズ(cm)26 材質(底部)耐油・耐滑ゴム 材質(中敷)EVAカップインソール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74089314
2024-04-12
用途:
工場で使用
株式会社 試作工房 電 様

足のサイズが大きい人が入って来たので購入。欲を言えばかかとの部分が完全に無い方が良かったかな。材質もチープでないのは良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする