Phillips66 キャンバスセーフティ

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 74089339 品番 PS01-255
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

アッパーは撥水キャンバスを使用しています。
足を守るつま先は樹脂先芯を使用しています。
ダブルクッションの中敷きで疲れを軽減します。

サイズ(cm)25.5 チェッカーブラック 機能撥水、クッション性 形状ローカット 材質(アッパー)撥水キャンバス 材質(底部)合成ゴム 材質(先芯)樹脂製 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74089357
2025-07-26
用途:
通勤/普段の買い物など
建設業・工事業

デザインが良いので普段使いでも使いやすい。勿論、軽作業にもそのまま使えて履き替え要らずで便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする