カリタ
カリタの キッチン/調理家電
カリタの コーヒーマシン/豆挽き
カリタの 電動コーヒーミル
電動コーヒーミル セラミックミル
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74089505
品番
C-90(ブラック)
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
臼歯にファインセラミックを使用。
お好みのメッシュ9段階が選べます。
ホッパー容量(g)
(最大) 90
容量(g)
(粉受け最大)90
色
ブラック
質量(g)
約1300
電源(V)
100 105W(50/60Hz)
能力
80g/60秒
本体寸法(mm)
150×85×215
定格電流(A)
1
連続使用時間(分)
3
品名・タイプ
コーヒーミル