カリタ
カリタの キッチン/調理家電
カリタの コーヒーマシン/豆挽き
カリタの コーヒーメーカー/エスプレッソマシン
電動コーヒーメーカー ET-102
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74089618
品番
ET-102
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
おいしさ設計を装備しながら、低価格。
ギフトにも最適。
容量(mL)
700
方式
ミル無しドリップ式
材質(サーバー)
ガラス
仕様
102濾紙 、102-D使用
質量(kg)
1.1
サイズ
5カップ用
電源(V)
100 505W 50/60Hz
能力
5カップ 約9分
本体寸法(mm)
134×217×244
定格電流(A)
5
使用量
(最大):0.7L