カリタ
カリタの キッチン/調理家電
カリタの コーヒーマシン/豆挽き
カリタの コーヒーメーカー/エスプレッソマシン
電動コーヒーメーカー MD-102N
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74089636
品番
MD-102N
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
浄水機能付
「ミル付き」だから「挽きたてをドリップ」が、セールスポイントです。
容量(mL)
700
方式
ミル付きドリップ式
材質(サーバー)
ガラス
仕様
102濾紙 、102-D使用
質量(kg)
1.7
サイズ
5カップ用
電源(V)
ドリップ100/120W 50/60Hz ミル100/120W 50/60Hz
能力
5カップ 約9分
本体寸法(mm)
280×130×250
定格電流(A)
ドリップ 5 ミル 1.2
使用量
(最大):0.7L