イノベックス(旧:ダイオ化成)
イノベックス(旧:ダイオ化成)の ネット・シート・マルチ
イノベックス(旧:ダイオ化成)の シート
イノベックス(旧:ダイオ化成)の 不織布
不織布 保温育苗シート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
74089943
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
透水性20%UP(メーカー比)
厚手タイプで保温性5%UP(メーカー比)
便利なセンターライン入り
幅(m)
1.8
長さ(m)
5
色
白
材質
ポリプロピレン
遮光率(%)
10
用途
園芸用保温・霜よけ・防鳥・防虫不織布
使用目的
保温、園芸、防虫、防鳥、霜よけ
RoHS指令(10物質対応)
対応
透光率(%)
約85
注意
※設置直後は製品製造の都合上、通水性が悪くなります。
※後に馴染み通水するようになります。
※内部を良く観察し、必要に応じて灌水するなど対策をお願いいたします。
※火の近くで使用しないでください。
※家庭園芸用の不織布です。本来の目的以外にご利用にならないでください。
※栽培中は、常に作物の状態をよく観察しながらご利用ください。
※個人宅への配送は出来ません。