イノベックス(旧:ダイオ化成)
イノベックス(旧:ダイオ化成)の かご・ポテ・収穫・回収袋
イノベックス(旧:ダイオ化成)の 収穫・回収袋・収穫ネット
アサリ袋 4mm目
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
74090144
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
4mm目のネットを使用した回収袋。便利な口紐付き。
寸法(cm)
39×55
用途
広い用途に使用できる口紐付きのネット袋です。潮干狩りやキャンプ、釣り等のレジャー、菜園の収穫作業、資源ごみ回収や分別回収に。
材質
ポリエチレン
色
青
RoHS指令(10物質対応)
対応
目合い(mm)
4
注意
※火のそばで使用しないでください。
※使用前・使用中は日のあたらない冷暗所に保管してください。
※とがった物や重量物を入れると破れる事があります。
※ネット袋で伸縮性があり、重量物の収納や長期保管、運搬には向きません。
※個人宅への配送は出来ません。