イノベックス(旧:ダイオ化成)
イノベックス(旧:ダイオ化成)の かご・ポテ・収穫・回収袋
イノベックス(旧:ダイオ化成)の 収穫・回収袋・収穫ネット
カラス対策回収袋 4mm目
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
74090153
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
黄色で約4mm目の口紐付き袋。様々な用途に使用できます。便利な口紐付き。
用途
戸別収集や資源ゴミ回収に!
イベント・レジャーでのゴミ収集に!
材質
ポリエチレン
色
黄色
寸法(m)
0.8×1
目合い(mm)
4
注意
※火の近くで使用しないでください。
※重量物や建築ガラ、鋭利な物、生ゴミを直接入れたり運搬する用途には向きません。
※本品は消耗品です。穴が開くなど、破損した場合はお取り替えして下さい。
※個人宅への配送は出来ません。