種類アンプ内蔵型
検出方式限定反射型
検出光-
検出距離(mm)20〜50(中心22)
出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:50mA・印加電圧: 26.4V DC以下(出力-0V間)・残留電圧: 2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)
光色赤
ヘッド形状角
耐電圧AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間
出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ
投光素子赤色半導体レーザ クラス1(JIS/IEC/FDA/GB)、最大出力:1mW
保護構造IP67(IEC、JIS)
最小検出物体Φ0.01mmの金線
タイプスポットタイプ
検出物体不透明体、半透明体、透明体
繰返し精度(mm)0.2以下(検出軸直角方向)
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×2(4芯)キャブタイヤケーブル付
ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能
材質前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート
使用周囲温度(℃)-10〜55(結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-30〜70
使用周囲湿度35〜85%RH、保存時:35〜85%RH
応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下
電源電圧(V)DC12〜24±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
消費電流(mA)15以下
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
出力動作入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定
動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)透過型は受光器に装備
短絡保護装備(短絡保護/逆接保護)
付属品MS-EXL2-3(取付プレート):1個
本体質量(g)約45
材質(ケース)PBT
ピーク波長(nm)655
耐振動(耐久)10〜500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間
安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)透過型は受光器に装備
自動干渉防止機能装備(2台まで密着取り付け可能)
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下
電源表示灯-
感度ボリウム連続可変ボリウム装備
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)35〜85
使用周囲湿度(%RH)35〜85
耐振動(耐久)(Hz)10〜500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間
応答時間(ms)0.5以下
耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回