アンプ分離 デジタルレーザセンサ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74090284 品番 LS501
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
付属品FX-MB1(アンプ保護シール):1セット 材質ケース:ポリカーボネート、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリアセタール 質量(g)約15 タイプアンプ(コネクタタイプ) 保護構造IP40(IEC) 出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ、最大流入電流:50mA(注1)、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(最大流入電流にて) 耐電圧AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間 電源電圧(V)12〜24 DC +10-15% リップルP-P10%以下 応答時間H-SP:60μs以下、FAST:150μs以下、STD:250μs以下、LONG:500μs以下、U-LG:5ms以下、HYPR:24ms以下 切換式 消費電流(mA)通常時:1,200mW以下(電源電圧24V時 消費電流50以下)、ECOモード時:980mW以下(電源電圧24V時 消費電流40以下) 使用周囲温度(℃)-10〜+55[4〜7台密着時:-10〜+50、8〜16台密着時:-10〜+45] (但し、結露および氷結しないこと)、 保存時:-20〜+70 使用周囲湿度35〜85%RH、保存時:35〜85%RH 動作表示灯橙色LED(検出出力1、検出出力2 ON時点灯) 短絡保護装備 出力動作入光時ON/非入光時ON 切換式 ケーブル延長(m)0.3mm2 以上のケーブルにて全長100mまで延長可能 外部入力NPN無接点入力、信号条件 High:+8V〜+V DCまたは開放、Low:0〜+2V DC(流出電流0.5mA以下)、入力インピーダンス:約10kΩ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする