付属品FX-MB1(アンプ保護シール):1セット
材質ケース:ポリカーボネート、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリアセタール
質量(g)約75
タイプアンプ(ケーブルタイプ)
保護構造IP40(IEC)
出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ、最大流入電流:50mA(注1)、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(最大流入電流にて)
耐電圧AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間
電源電圧(V)12〜24 DC +10-15% リップルP-P10%以下
応答時間H-SP:60μs以下、FAST:150μs以下、STD:250μs以下、LONG:500μs以下、U-LG:5ms以下、HYPR:24ms以下 切換式
消費電流(mA)通常時:1,200mW以下(電源電圧24V時 消費電流50mA以下、モニタ電流出力を除く)、ECOモード時:980mW以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下、モニタ電流出力を除く)
使用周囲温度(℃)-10〜+55[4〜7台密着時:-10〜+50、8〜16台密着時:-10〜+45] (但し、結露および氷結しないこと)、 保存時:-20〜+70
使用周囲湿度35〜85%RH、保存時:35〜85%RH
動作表示灯橙色LED(検出出力1、検出出力2 ON時点灯)
短絡保護装備
出力動作入光時ON/非入光時ON 切換式
ケーブル延長(m)0.3mm2 以上のケーブルにて全長100mまで延長可能
外部入力NPN無接点入力、信号条件 High:+8V〜+V DCまたは開放、Low:0〜+2V DC(流出電流0.5mA以下)、入力インピーダンス:約10kΩ
RoHS指令(10物質対応)対応