検出距離(mm)-
付属品-
仕様-
材質本体ケース:耐熱ABS、保護カバー:ポリカーボネート、ジョグスイッチ:ABS、MODEキー:アクリル
材質(本体)-
質量(g)約20(本体のみ)
タイプ-
種類連成圧・負圧用
保護構造-
出力-
適合規格-
ケーブル長(m)-
先端寸法(mm)-
内容-
検出方式-
表示-
繰返し精度(mm)-
出力方式-
先端形状-
材質(ケース)-
レンズ-
電源電圧(V)DC12〜24±10% リップルP-P10%以下
ピーク波長(nm)-
応答時間150μs、500μs、1ms、5ms、10ms、50ms、100ms、500ms ジョグスイッチにて選択
消費電流(mA)-
通信方式-
消費電力(mA)-
絶縁抵抗(MΩ)-
測定流体-
使用周囲温度(℃)-10〜50(8〜16台連結時:-10〜45)(結露および氷結しないこと)
ケーブル-
検出物体-
材質(Oリング)-
保存温度範囲(℃)-20〜70
消費電力(mW)通常時:650以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)、エコ時:500以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)
動作表示灯-
検出距離(m)-
短絡保護-
使用周囲照度(Lx)-
投光素子-
応差(ヒステリシス)最小0digit、ヒステリシス設定にて可変
出力動作NO/NC ジョグスイッチにて選択
標高(m)-
ケーブル延長(m)-
ファイバ長(m)-
汚染度(使用環境)-
最大動作距離-
安定検出範囲(mm)-
検出距離の変動-
最大応答周波数(kHz)-
温度特性±0.5%F.S.以内(25℃を基準として使用周囲温度範囲にて)
圧力種類ゲージ圧
定格圧力範囲(kPa)連成圧:-100〜100、負圧:0〜-101
設定圧力範囲(kPa)連成圧:-199.9〜199.9/負圧:101.3〜-101.3
耐圧力(kPa)-
比較出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ、最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(比較出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下[流入電流50mAにて]
繰返し精度連成圧:±0.2%F.S.(±4digits)以内、負圧・正圧:±0.2%F.S.(±2digits)以内
表示圧力範囲(kPa)-
圧力ポート-
センサ供給電圧電源電圧と同一
曲げ半径(mm)-
レーザークラス-
入力電圧範囲(V)1〜5DC(定格圧力範囲にて)
先端径(Φmm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)-
光軸径(Φmm)-
組み合わせセンサヘッド連成圧:DPH-101□、負圧:DPH-103□
最大出力(mW)-
保存湿度範囲(%RH)35〜85
使用周囲湿度(%RH)35〜85
耐振動(耐久)(Hz)-
材質(圧力ポート)-
耐衝撃(耐久)(m/s2)-