画像準備中

ヘッド分離型・薄型2画面デジタル圧力センサ [気体用]

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)0.15mm2 3芯耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル1付 定格圧力範囲(kPa)- 保護構造IP68(IEC)、IP68G 注文コード74090494 品番GXFL15A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はケーブル長・定格圧力範囲・保護構造など20種類から選べます 他の種類を見る
検出距離(mm)(最大動作距離)8.0±8%、(安定検出範囲)0〜6.7 付属品- 仕様- 材質表示灯部:ポリカーボネート/ポリエステル 材質(本体)PBT 質量(g)約20 タイプ長距離タイプ 種類角型近接センサ(アンプ内蔵) 保護構造IP68(IEC)、IP68G 出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:100mA・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流100mAにて) 適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則) ケーブル長(m)0.15mm2 3芯耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル1付 先端寸法(mm)- 内容- 検出方式- 表示- 繰返し精度(mm)0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向) 出力方式- 先端形状- 材質(ケース)- レンズ- 電源電圧(V)12〜24 DC -15〜10% リップルP-P10%以下 ピーク波長(nm)- 応答時間- 消費電流(mA)15以下 通信方式- 消費電力(mA)- 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 測定流体- 使用周囲温度(℃)-25〜70 ケーブル- 検出物体鉄30×30×t1mm 材質(Oリング)- 耐振動(耐久)10〜500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間 保存温度範囲(℃)-40〜85 消費電力(mW)- 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 検出距離(m)- 短絡保護- 使用周囲照度(Lx)- 投光素子- 応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて) 出力動作接近時ON 標高(m)- ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能 ファイバ長(m)- 汚染度(使用環境)- 最大動作距離8mm±8% 安定検出範囲(mm)0〜6.7 検出距離の変動温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%〜+10%の変動にて±2%以内 最大応答周波数(kHz)0.15 温度特性- 圧力種類- 定格圧力範囲(kPa)- 設定圧力範囲(kPa)- 耐圧力(kPa)- 比較出力- 繰返し精度- 表示圧力範囲(kPa)- 圧力ポート- センサ供給電圧- 曲げ半径(mm)- レーザークラス- 入力電圧範囲(V)- 先端径(Φmm)- RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 光軸径(Φmm)- 組み合わせセンサヘッド- 最大出力(mW)- 保存湿度範囲(%RH)35〜95 使用周囲湿度(%RH)35〜85 耐振動(耐久)(Hz)10〜500 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間 材質(圧力ポート)- 耐衝撃(耐久)(m/s2)10000(約1000G) XYZ各方向3回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする