極小型ビームセンサ[アンプ内蔵]

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)50 種類サイドON 出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ、最大流出電流: 20mA、印加電圧: 30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧: 1.5V以下(流出電流20mAにて) 注文コード74090625 品番EXZ11BP
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は検出距離・種類・出力など24種類から選べます 他の種類を見る
検出距離(mm)50 付属品M2取付ビス: 1セット(サイドONタイプ: 長さ10mm) 材質ケース: PBT、レンズ: ポリカーボネート、金属部: SUS304 型式透過型 質量(g)投・受光器各約15 種類サイドON 保護構造IP67(IEC) 出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ、最大流出電流: 20mA、印加電圧: 30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧: 1.5V以下(流出電流20mAにて) 繰返し精度(mm)0.02以下 電源電圧(V)12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下 消費電流(mA)投光器: 10以下、受光器: 10以下 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-10〜+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時: -30〜+70 使用周囲湿度35〜85%RH、保存時: 35〜85%RH 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 最小検出物体Φ0.3mm不透明体(完全遮光物体)(投・受光器設定距離50mmにて) 短絡保護装備 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ: 受光面照度5,000以下 投光素子赤色LED(発光ピーク波長: 650nm、変調式) 出力動作遮光時ON ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする