検出距離(mm)50
付属品M2取付ビス: 1セット(フラットONタイプ: 長さ6mm)
材質ケース: PBT、レンズ: ポリカーボネート、金属部: SUS304(フラットONタイプ背面部はSUS301)
型式透過型
質量(g)投・受光器各約15
種類フラットON
保護構造IP67(IEC)
出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ、最大流出電流: 20mA、印加電圧: 30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧: 1.5V以下(流出電流20mAにて)
繰返し精度(mm)0.02以下
電源電圧(V)12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下
消費電流(mA)投光器: 10以下、受光器: 10以下
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)-10〜+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時: -30〜+70
使用周囲湿度35〜85%RH、保存時: 35〜85%RH
動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)
最小検出物体Φ0.3mm不透明体(完全遮光物体)(投・受光器設定距離50mmにて)
短絡保護装備
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ: 受光面照度5,000以下
投光素子赤色LED(発光ピーク波長: 650nm、変調式)
出力動作遮光時ON
ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能
RoHS指令(10物質対応)対応