パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
極小型ビームセンサ[アンプ内蔵]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
種類
サイドON
出力
NPNトランジスタ・オープンコレクタ、最大流入電流: 20mA、印加電圧: 30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧: 1.5V以下(流入電流20mAにて)
注文コード
74090695
品番
EXZ12B
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
検出距離・種類・出力
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
検出距離(mm)
200
付属品
M2取付ビス: 1セット(サイドONタイプ: 長さ10mm)
材質
ケース: PBT、レンズ: ポリカーボネート、金属部: SUS304(フラットONタイプ背面部はSUS301)
型式
透過型
質量(g)
投・受光器各約15
種類
サイドON
保護構造
IP67(IEC)
出力
NPNトランジスタ・オープンコレクタ、最大流入電流: 20mA、印加電圧: 30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧: 1.5V以下(流入電流20mAにて)
繰返し精度(mm)
0.03以下
電源電圧(V)
12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
消費電流(mA)
投光器: 10以下、受光器: 10以下
絶縁抵抗(MΩ)
DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)
-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時: -30~+70
使用周囲湿度
35~85%RH、保存時: 35~85%RH
動作表示灯
橙色LED(出力ON時点灯)
最小検出物体
Φ0.5mm不透明体(完全遮光物体)(投・受光器設定距離200mmにて)
短絡保護
装備
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ: 受光面照度5,000以下
投光素子
赤色LED(発光ピーク波長: 650nm、変調式)
出力動作
遮光時ON
ケーブル延長(m)
0.3mm
2
以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能
RoHS指令(10物質対応)
対応