アンプ分離 デジタルレーザセンサ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 種類アンプ(ケーブルタイプ) 保護構造IP40(IEC) 注文コード74090853 品番LSH101
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は種類・型式・保護構造など5種類から選べます 他の種類を見る
付属品FX-MB1(アンプ保護シール):1セット 材質ケース:ポリカーボネート、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリアセタール 種類アンプ(ケーブルタイプ) 保護構造IP40(IEC) 出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ、最大流出電流:50mA(注1)、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:2V以下(最大流出電流にて) ケーブル長(m)2(0.09mm2 2芯シールドケーブル) 電源電圧(V)12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下 消費電流(mA)通常時:1,200mW以下(電源電圧24V時 消費電流50以下)、ECOモード時:980mW以下(電源電圧24V時 消費電流40以下) 使用周囲温度(℃)-10〜+55[4〜7台密着時:-10〜+50、8〜12台密着時:-10〜+45] (但し、結露および氷結しないこと)、 保存時:-20〜+70 使用周囲湿度35〜85%RH、保存時:35〜85%RH 動作表示灯橙色LED(検出出力1、検出出力2 ON時点灯) 短絡保護装備 出力動作入光時ON/非入光時ON 切換式 ケーブル延長(m)0.3mm2 以上のケーブルにて全長100mまで延長可能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする