パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
アンプ分離 デジタルレーザセンサ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
型式
同軸反射型
注文コード
74090878
品番
LSH201
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
型式・ケーブル長・種類
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
MS-LS-1(取付金具):1個
材質
ケース:PBT、表示カバー:ポリカーボネート、投・受光面:ガラス
型式
同軸反射型
保護構造
IP40(IEC)
絶縁抵抗(MΩ)
DC250Vメガにて20以上
使用周囲温度(℃)
-10〜+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20〜+70
検出物体
不透明体、半透明体、透明体
使用周囲湿度
35〜85%RH、保存時:35〜85%RH
動作表示灯
橙色LED(アンプ出力 ON時点灯)
RoHS指令(10物質対応)
対応