山崎実業
山崎実業の バス用品
山崎実業の ディスペンサー/アプリケーター
ミスト 詰め替え用 ディスペンサー 泡タイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74090949
品番
5209
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
泡タイプの詰め替えプッシュボトル。
広口でつめかえやお手入れに便利。
材質
容器:AS樹脂、蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコーン、泡ポンプ:ステンレス、パイプ:ポリエチレン
色
ホワイト
容量(mL)
約360
質量(g)
約200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約7×9.5×17