片手で出せるディスペンサー タワー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74090958 品番 5213
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥1,485
販売価格(税別)
1,350

片手で押すだけでスポンジに直接洗剤が付く便利なディスペンサー。
蓋が外れて詰め替えが簡単。
分解できてお手入れも簡単です。
スポンジに直接洗剤が付きます。
化粧水やアルコール(95%まで)にも対応。

材質容器・蓋:PET-G樹脂、ポンプ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン、パイプ:ポリエチレン ホワイト 容量(mL)約250 質量(g)約200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.5×5.5×18.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする