プレート 伸縮 つっぱり棒用棚板

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(kg)ご使用のつっぱり棒・つっぱり棚の耐荷重から、本製品の重さ約2.3を引いた重さ 注文コード74091019 品番5325
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は耐荷重など2種類から選べます 他の種類を見る

つっぱり棒を2本設置して、その上に乗せるだけで棚が完成。
壁を傷つける事なく、トイレや洗面所の収納スペースを増やせます。
幅約46.5〜90cmまで伸縮可能。
フラットな棚なので、細かい小物からボトルまで安定して置くことができます。
スチール製のシンプルかつスタイリッシュなデザインで、簡単に収納スペースが作れます。

適合幅約46.5cm以上、奥行31cm以内、耐荷重10kg以上のつっぱり棒(1本あたり耐荷重5kg以上のもの×2本)・つっぱり棚。 材質本体:スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)約2300 耐荷重(kg)ご使用のつっぱり棒・つっぱり棚の耐荷重から、本製品の重さ約2.3を引いた重さ 対応約W46.5〜90cm×D31cm以内のつっぱり棒・つっぱり棚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約46.5〜90×33×3 内寸(cm)約W46.5〜90×D31
注意
※つっぱり棒は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする