クレモア ハンギングステンレスピンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6個) 注文コード74091116 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

丈夫でサビに強く、インテリア収納にも使えるオシャレなステンレス製のピンチ。
ピンチの把持片(手で挟んで持つところ)の片方が長く、フックのように引っ掛けられるようになっているため、室内干しや小物の収納に便利です。
直射日光に弱いプラスチック製と比べて、長くお使いいただけます。
洗濯はもちろんのこと、浴室・洗面所・キッチンでの吊り下げ収納、メモを挟むクリップ。
またインテリア収納として写真や絵ハガキを挟んで吊るしたりと、使い方はいろいろ。
ステンレスだから丈夫でサビにも強い。
シンプルなつくりだから、場所を選ばずオシャレに使えます。
直径約2cmまでの太さのバーなどに引っかけて使用できます。

材質ステンレス タイプ小型ピンチ 質量(g/個)10 入数(個)6 寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)1.9×5×9(ピンチ1個あたり)
注意
※先端が硬く尖っていることがありますのでご注意ください。
※炎天下では本体が熱を持つ場合がありますので取り扱いにご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする