曜日別特売
BW-017 お風呂のアルミ 保温シート ワイズ 74091265

お風呂のアルミ 保温シート

(5件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード74091265品番BW-017
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

浴槽に浮べるだけで風呂水を冷めにくくするアルミ製の保温シート。
発泡ポリエチレンとアルミがあたたかさをキープ。
浴槽のサイズ・形状に合わせてカットしてお使い下さい。

材質PETアルミ蒸着フィルム、ポリエチレン寸法(幅W×長さL)(cm)70×90
注意
※24時間風呂(循環式温浴器)をお使いの場合には本品は使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: 浴槽保温
その他業種

浴槽幅750mm長さ1403mmに使用、保温効果良好、はさみで切断するとアルミ蒸着が早期に剥離するので、そのまま使用が良いようです。

対象商品 : 74091265
2025-04-17
用途: バッグの中に入る様に加工して保温対策
建設業・工事業

加工に苦労しましたが、夏の保温対策として持ち出しましたが、冷気を保持してくれました。

対象商品 : 74091265
2024-01-17
用途: お風呂の保温
ワンテッド有限会社

購入したては下り癖が付いていて使いにくい。癖がなくなってくると特に問題なく使える。

対象商品 : 74091274
2022-12-30
用途: お風呂のふたがわりに使います
自動車・二輪車・自転車関連業

厚みがあるのに、この安さで購入できて大満足です。大きさも丁度良くてお風呂の保温もバッチリです。

対象商品 : 74091274
2022-01-19
用途: 普段使い
教育・研究機関

ホームセンターで買うより,だいぶ安くて良い。
厚さはホムセンの方が若干厚いかも知れないが,それで保温性が妨げられるようなレベルでは無いと思う。
まとめ買いして送料がかからないときに買うのがお得。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする