SOLOW ペダルオープンツイン

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74091484 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

棚下に置いたまま捨てられるペダル式ゴミ箱。
ペダルを踏むとフタが観音開きで開きます。背面キャスターつき。
35Lと45Lは高さが揃うのでスッキリ収納できます。

材質ポリプロピレン 形状角形 質量(kg)1.67 ホワイト 容量(L)35 対応45Lごみ袋対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×42.5×48(フタを開けたとき58) フタの種類ペダル式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74091509
2024-06-29
用途:
給湯室のゴミ箱として使用
公益財団法人倉敷市文化振興財団 様 (サービス業)

交換前のゴミ箱はフタが縦開きで開けにくかったのですが、今回は横に両開きで開けやすくなりました。ゴミ袋の納まりも良くなったように感じます。

対象商品:
74091518
2024-02-26
用途:
日常品のゴミ箱

調べた通りサイズもぴったしで使いやすい
フタ付きなのに高さがいらないのが良い
あと2つ買ってシンデレラフィットさせたい

2022-10-16
用途:
ゴミ箱
卸売・小売業

見た目はカッコいいです。以外と大きかったです。これからゴミ箱にケースを置く場所を作りたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする