SF4BH2401V2 ヘッド分離型・液体・気体用圧力センサヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 74091526

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘッド分離型・液体・気体用圧力センサヘッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 使用周囲温度(℃)-10〜+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25〜+60 注文コード74091526 品番SF4BH2401V2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥131,000
この商品は種類・使用周囲温度など71種類から選べます 他の種類を見る
付属品MS-SFB-2(中間保持金具)、SF4B-TR25(テストロッド):1本 保護構造IP67、IP65(IEC) 電源電圧(V)24 DC±10% リップルP-P10%以下 制御出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式) 消費電力(mA)投光器:80以下、受光器:115以下 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-10〜+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25〜+60 ケーブルコネクタ接続 保護回路装備 最小検出物体Φ25mmの不透明体 検出距離(m)0.3〜9 出力動作全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常時もOFFとなります。) 光軸数24 検出幅(mm)470

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エリアセンサ・ライトカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする