洗濯ネットで ホタテをポン 詰替用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74091554 品番SK-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

洗濯物と一緒に入れるだけ。
アルカリ性で強力除菌&洗浄してくれる、衣類の臭いを防ぐクリーナーの詰め替え(3パック入り)。
ホタテパウダーの力で、室内干しで発生する衣類のイヤな臭いを防ぎます。
アルカリ性が除菌効果を発揮し、アンモニア等のイヤな臭い成分にも効果があります。
ホタテパウダーはパック内のパウダーがなくなるまでお使いになれます。
1パックで約10回のご使用が目安となっています。
(洗濯容量 5kg・水量 40L・洗い 15分・脱水 5分でのご使用の場合)
国産ホタテ貝殻100%の天然素材使用で、安心。

材質パック中身/ホタテ貝焼成カルシウム、本体/不織布 形状粉末 質量(g)16/パック 液性アルカリ性 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×0.6×9 商品タイプ詰替用 繰り返し・詰め替え対応
注意
※乾燥機付きの洗濯機の場合は脱水後に一度本製品を取り出してください。
※目に入った場合はすぐに水で洗い流し、異常が見られた場合は直ちに医師にご相談ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする