出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ測定流体空気・非腐食性気体定格圧力範囲(kPa)-100~100保護構造IP40(IEC)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下ケーブルコネクタ付ケーブル2m付属仕様●国内用●アース方式:フローティング●過電圧カテゴリ:Ⅰ消費電力(mA)30以下設定圧力範囲(kPa)-101~101耐圧力(kPa)500質量(g)約25付属品CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本材質LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅、、キー部:ポリカーボネートタイプ低圧タイプ種類センサ取付金具セット品適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)表示3+1/2桁、3色(白色/赤色/桃色)LCD表示(表示更新周期:250ms)材質(ケース)PBT(ガラス繊維入)応答時間2.5ms、25ms、250ms キー操作により選択絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)0~50(但し、結露しないこと)材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-10~60短絡保護装備応差(ヒステリシス)最小2digits(可変)出力動作NO/NCをキー操作により選択標高(m)(使用)2000以下汚染度(使用環境)2温度特性(20℃時を基準)10~40℃:±1%F.S.以内、0~50℃:±2.5%F.S.以内圧力種類ゲージ圧比較出力・最大流入電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(比較出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流50mA以下にて)繰返し精度±0.2%F.S.(±4digits以内)表示圧力範囲(kPa)-101~101圧力ポートM5めねじRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85材質(圧力ポート)黄銅(ニッケルメッキ)耐衝撃(耐久)(m/s2)100(約10G) XYZ各方向3回