※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 圧力・流量センサ
ヘッド分離型デジタル圧力センサ (DPH-100用)コントローラ DPC-100シリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格圧力範囲(kPa)
連成圧:-100〜100、正圧:0〜1000、負圧:0〜-101
定格圧力範囲(MPa)
-
保護構造
IP40(IEC)
注文コード
74091973
品番
DPC101ZJ
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
定格圧力範囲・保護構造
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
定格圧力範囲(kPa)
連成圧:-100〜100、正圧:0〜1000、負圧:0〜-101
保護構造
IP40(IEC)
型式
コントローラ(国内用)
配線長
0.3mm
2
以上のケーブルにて全長100mまで可能
材質
LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)
使用周囲温度(℃)
-10〜50(結露および氷結しないこと)
圧力種類
ゲージ圧
表示圧力範囲(kPa)
負圧:5.1〜-101.3、正圧:-50〜1020、連成圧:-101.3〜105
電源電圧(V)
12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間
出力動作
NO/NCをキー操作により選択
比較出力
NPNトランジスタ・オープンコレクタ(2出力)、最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(比較出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流100mAにて)
接続方式
コネクタ接続
動作表示
橙色LED
動作表示灯
橙色LED
短絡保護
装備
付属品
CN-66A-C2(2mコネクタ付ケーブル)、単位銘板:1セット
仕様
●センサヘッド入力:入力電圧範囲1〜5V DC(定格圧力範囲にて)
質量(g)
約25(コネクタ付ケーブル除く)
適合規格
-
表示
4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1000ms キー操作により選択)
アナログ出力
・出力電圧:1〜5V・ゼロ点:1V±0.5%F.S.以内(負圧・正圧)、3V±0.5%F.S.以内(連成圧)・スパン:4V±0.5%F.S.以内・直線性:±0.1%F.S.以内・出力インピーダンス:約1kΩ
材質(ケース)
PBT(ガラス繊維入)
設定圧力範囲(MPa)
-
耐振動(耐久)
10〜500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10〜150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間)
保存温度範囲(℃)
-10〜60
消費電力(mW)
通常時:960以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)、ECOモード(STD)時:720以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)、ECOモード(FULL)時:600以下(電源電圧24V時 消費電流25mA以下)但し、アナログ出力電流、センサヘッド消費電流を除く
応差(ヒステリシス)
最小1digit(可変)
温度特性
±0.5%F.S.以内(20℃を基準として使用周囲温度範囲にて)
設定圧力範囲(kPa)
連成圧:-199.9〜199.9 /正圧:-1050〜1050/負圧:101.3〜-101.3
出力モード
EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード
繰返し精度
負圧/正圧:±0.2%F.S.(±2digits)以内、連成圧:±0.2%F.S.(±4digits)以内
表示圧力範囲(MPa)
-
センサ供給電圧
電源電圧と同一
外部入力
ON電圧:0.4V DC以下、OFF電圧:5〜30V DCまたは開放、入力インピーダンス:約10kΩ、入力時間:1ms以上
材質(スイッチ部)
シリコーンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格圧力範囲(MPa)
-
耐電圧(V/min)
AC1000 充電部一括・ケース間
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
組み合わせセンサヘッド
DPH-101□、DPH-102□、DPH-103□
保存湿度範囲(%RH)
35〜85
使用周囲湿度(%RH)
35〜85
耐振動(耐久)(Hz)
10〜500 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s
2
XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10〜150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/
2
XYZ各方向2時間)
応答時間(ms)
0.5、1、2.5、5、10、25、50、100、250、500、1000、5000 キー操作により選択
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
100 XYZ各方向3回