ヘッド分離型・液体・気体用圧力センサヘッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類連成圧 使用周囲温度(℃)-20〜70(結露および氷結しないこと) 注文コード74092007 品番DPHL113V
参考基準価格(税別)¥46,400 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は種類・使用周囲温度など71種類から選べます 他の種類を見る
付属品コネクタ(e-CON):1個 仕様アース方式:コンデンサアース(ケース-充電部) 材質ポート:SUS304、スロットル:SUSXM7 質量(g)約100 種類連成圧 保護構造IP67(IEC) 適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則) 接続方式コネクタ接続 電源電圧(V)9〜36 DC(付属のコネクタ(e-CON)使用時は9〜32V DC) 消費電流(mA)20以下 絶縁抵抗(MΩ)DC50Vメガにて100以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-20〜70(結露および氷結しないこと) ケーブル0.2mm2 3芯耐熱キャブタイヤケーブル2m付 耐振動(耐久)10〜2000Hz 加速度200m/s2 X方向4時間 YZ方向2時間 使用周囲湿度35〜85%RH、保存時 : 35〜85%RH 保存温度範囲(℃)-30〜70 耐圧力(MPa)2 ケーブル延長(m)0.2mm2以上のケーブルにて全長10まで延長可能 圧力種類シールドゲージ圧 圧力ポートR1/4おねじ(スロットル内蔵) アナログ電圧出力出力電圧:1〜5V DC(定格圧力範囲にて)、総合精度 :±1.0%F.S.(23±2℃時)、±2.0%F.S.(-20〜70℃時)(直線性、ヒステリシス、繰り返し精度含む) 適合流体SUS630、SUS304、SUSXM7を腐食しない気体および液体 材質(ダイヤフラム)SUS630 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1〜1 耐電圧(V/min)AC150 充電部一括・ケース間 耐電圧(V)AC150 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35〜85 使用周囲湿度(%RH)35〜85 耐振動(耐久)(Hz)10〜2000 加速度200m/s2 X方向4時間 YZ方向2時間 応答時間(ms)1以下 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 XYZ各方向3回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エリアセンサ・ライトカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする