曜日別特売

ヘッド分離型・液体・気体用圧力センサヘッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個種類正圧使用周囲温度(℃)-20~80(圧力ポートは-20~125。結露および氷結しないこと)、[-20~75付属のコネクタ(e-CON)]注文コード74092034品番DPHL154
参考基準価格(税別)¥46,400販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
付属品コネクタ(e-CON):1個仕様アース方式:コンデンサアース(ケース-充電部)材質ポート:SUS304、スロットル:SUSXM7質量(g)約100種類正圧保護構造IP67(IEC)適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)接続方式コネクタ接続電源電圧(V)9~36 DC(付属のコネクタ(e-CON)使用時は9~32V DC)消費電流(mA)20以下絶縁抵抗(MΩ)DC50Vメガにて100以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-20~80(圧力ポートは-20~125。結露および氷結しないこと)、[-20~75付属のコネクタ(e-CON)]ケーブル0.2mm2 3芯耐熱キャブタイヤケーブル2m付耐振動(耐久)10~2000Hz 加速度200m/s2 X方向4時間 YZ方向2時間使用周囲湿度35~85%RH、保存時 : 35~85%RH保存温度範囲(℃)-30~100、-30~75[付属のコネクタ(e-CON)]耐圧力(MPa)75ケーブル延長(m)0.2mm2以上のケーブルにて全長10まで延長可能圧力種類シールドゲージ圧圧力ポートR1/4おねじ(スロットル内蔵)アナログ電圧出力出力電圧:1~5V DC(定格圧力範囲にて)、総合精度 :±1.0%F.S.(23±2℃時)、±2.0%F.S.(-20~70℃時)(直線性、ヒステリシス、繰り返し精度含む)適合流体SUS630、SUS304、SUSXM7を腐食しない気体および液体材質(ダイヤフラム)SUS630RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)0~50耐電圧(V/min)AC150 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC150 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~2000 加速度200m/s2 X方向4時間 YZ方向2時間応答時間(ms)1以下耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 XYZ各方向3回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エリアセンサ・ライトカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする