画像準備中

ファイバセンサ 通信ユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 使用周囲温度(℃)-10〜+55(但し、結露および氷結しないこと)(連結台数4〜7台時:-10〜+50、連結台数8〜16台時:-10〜+45)、保存時:-20〜+70 注文コード74092208 品番SCGU302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,000
この商品は使用周囲温度など5種類から選べます 他の種類を見る
材質本体ケース:ポリカーボネート 使用周囲温度(℃)-10〜+55(但し、結露および氷結しないこと)(連結台数4〜7台時:-10〜+50、連結台数8〜16台時:-10〜+45)、保存時:-20〜+70 電源電圧(V)11〜25V DC リップルP-P10%以下 消費電流(mA)80以下(24V時)(連結センサアンプ除く) 通信方式DeviceNet準拠 通信速度500kbps/100m(太ケーブル)100m(細ケーブル)、250kbps/250m(太ケーブル)100m(細ケーブル)、125kbps/500m(太ケーブル)100m(細ケーブル) RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数1台につき最大16台(FX-500/LS-500シリーズは12台)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする