NEXT バスクイック 中性

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(5kg×3本) 商品タイプ業務用 注文コード74092218 品番151120Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は商品タイプ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

進化した「洗浄力」と「使いやすさ」で浴室清掃をスピードアップ!
適度な泡立ち、クイック泡切れ。
作業がしやすいちょうどいい泡立ちと、サッとすすげる素早い泡切れを両立。
すすぎ時間の短縮が可能です。
短時間の作業でもしっかりとした洗浄力を発揮します。
除菌効果がぬめりやにおいを抑制。
毎日の清掃の負担を軽減し浴室の衛生を維持します。

用途浴室清掃 タイプ毎日用スピード型 希釈倍率原液〜10倍 液性中性 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする