パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
ファイバセンサ 通信ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用周囲温度(℃)
-10〜+55(但し、結露及び氷結しないこと)(アンプ連結台数 4〜7台時:-10〜+50、アンプ連結台数 8〜16台時:-10〜+45)、保存時:-20〜+70
注文コード
74092226
品番
SCGU3EU
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
使用周囲温度
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体ケース:ポリカーボネート
使用周囲温度(℃)
-10〜+55(但し、結露及び氷結しないこと)(アンプ連結台数 4〜7台時:-10〜+50、アンプ連結台数 8〜16台時:-10〜+45)、保存時:-20〜+70
電源電圧(V)
11〜25 DC リップルP-P10%以下
消費電流(mA)
25以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続台数
1台の通信ユニットにつき1台