NEXT バスパワー 弱アルカリ性

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(18kg) 注文コード 74092245 品番 151210Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

進化した「洗浄力」と「使いやすさ」で浴室清掃をスピードアップ!
「アルカリ」と「特殊溶剤」のダブルパワーでスピード洗浄。
汚れの激しい浴室でもスピーディーに清掃出来ます。
増粘だからしっかり食いつく、でもさっとすすげる希釈してもよく溶ける。

用途浴室清掃 タイプ毎日パワー型 希釈倍率原液〜10倍 液性弱アルカリ性 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74092245
2022-12-01
用途:
浴槽の清掃
株式会社アイテル・ジャパン 様 (サービス業)

少量でスポンジのびが良い浴槽の汚れがみるみるとれる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする